Descripción general
Descripción del fabricante
MU1208UV COJINETE MU1208UV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general18 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieLuz
- Peso0.89 lb
- Número de Upc del fabricante662327056926
- UPC_NO662327056926
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad