M1208EL

NTN
M1208EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.9661 pulg. de D.I., 3.1496 pulg. de D.E., 0.7087 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #00079712
No. Fabricante M1208EL
Precio297.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1208EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.9661 pulg. de D.I., 3.1496 pulg. de D.E., 0.7087 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #00079712
No. Fabricante M1208EL
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
Precio297.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M1208EL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    1.9662 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Serie
    M
  • Peso
    0.732 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359108859
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo