Motion
M1314DAH
Anillo exterior cilíndrico de costilla simple solo con diámetro exterior sobredimensionado y orificio de pasador ciego en diámetro exterior
Artículo MI #00079860
No. Fabricante M1314DAH
Precio448.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo exterior cilíndrico de costilla simple solo con diámetro exterior sobredimensionado y orificio de pasador ciego en diámetro exterior
Artículo MI #00079860
No. Fabricante M1314DAH
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
Precio448.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M1210DAH EXTERIOR RG M1210DAH
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    129.38 mm
  • Diámetro exterior
    150.0000 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    35 mm
  • País de origen
    MX
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327107420
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    2.79 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo