Motion
M1211UV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00079879
No. Fabricante M1211UV
Precio451.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00079879
No. Fabricante M1211UV
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
Precio451.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M1211UV OR&RA M1211UV

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327106089
  • Número de filas
    1
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    662327106089
  • Serie
    Luz
  • Peso
    1.10 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo