Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
UM-1211-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00079915
No. Fabricante UM-1211-B

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UM-1211-B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en el anillo interior, dos anillos a presión en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Peso
    1.70 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410042001
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo