Motion
U-1211-L
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00079936
No. Fabricante U-1211-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00079936
No. Fabricante U-1211-L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U-1211-L BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de piezas
  • Bridas
    Dos bridas en el anillo interior, una brida en el anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410038615
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Indicaciones para llegar en una sola dirección para separar la raza exterior
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en una dirección
  • Peso
    1.70 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo