Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general22 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.03 mm
- SerieLuz
- Peso1.93 lb
- Número de Upc del fabricante662327057213
- UPC_NO662327057213
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos