Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general19 mm
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieLuz
- Peso0.73 lb
- Número de Upc del fabricante662327105921
- UPC_NO662327105921
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos