MU1213TV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00080061
No. Fabricante MU1213TV
Precio394.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00080061
No. Fabricante MU1213TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio394.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1213TV COJINETE MU1213TV

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • País de origen
    México
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.54 mm
  • Serie
    Luz
  • Peso
    2.73 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327057268
  • UPC_NO
    662327057268
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo