Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general25 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieLuz
- Peso2.86 lb
- Número de Upc del fabricante662327051907
- UPC_NO662327051907
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos