Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general26 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieLuz
- Peso3.71 lb
- Número de Upc del fabricante662327054687
- UPC_NO662327054687
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos