Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general26 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- BridasUna brida en el anillo interior, dos bridas en el anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos bridas, no separable
- Peso3.90 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410024823
- UPC_NO637410024823
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos