MA1219
MA1219 INTERIOR RG MA1219-3
Artículo MI #00080305
No. Fabricante MA1219
Precio517.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MA1219 INTERIOR RG MA1219-3
Artículo MI #00080305
No. Fabricante MA1219
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
Precio517.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1219 INTERIOR RG MA1219-3
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 95 mm de diámetro de orificio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    32 mm
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327472887
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    1.709 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo