Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general32 mm
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.18 mm
- SerieLuz
- Peso4.80 lb
- Número de Upc del fabricante662327106492
- UPC_NO662327106492
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos