Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general34 mm
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.96 mm
- SerieLuz
- Peso5.51 lb
- Número de Upc del fabricante662327106508
- UPC_NO662327106508
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos