Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior230 mm
- Ancho general40 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en una dirección
- Autorización internaC0
- BridasDos bridas en el anillo interior, una brida en el anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorIndicaciones para llegar en una sola dirección para separar la raza exterior
- Peso16.60 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410039070
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos