Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general17 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaSin jaula
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.02 mm
- SerieMedio
- Peso0.56 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos