M1306UV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 72 mm OD, 19 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00080628
No. Fabricante M1306UV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 72 mm OD, 19 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00080628
No. Fabricante M1306UV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M1306UV OR&RA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.52 mm
  • Serie
    Medio
  • Peso
    0.61 lb
  • UPC_NO
    662327106621
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo