Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general21 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieMedio
- Peso1.13 lb
- Número de Upc del fabricante662327057800
- UPC_NO662327057800
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos