Descripción general
Descripción del fabricante
MA1308TV COJINETE MA1308TV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieMedio
- Peso1.49 lb
- Número de Upc del fabricante662327052324
- UPC_NO662327052324
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad