Descripción general
Descripción del fabricante
MUS1308TM COJINETE MUS1308TM
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaSin jaula
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieMedio
- Peso1.73 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad