Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.4400 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Arandela compatibleAS7095, GS.81114 (Carcasa representada), LS7095, WS.81114 (Gráfico del eje)
- Ancho general4 mm
- SerieFNTA
- UPC_NO605790203503
- Capacidad de carga dinámica radial66.6 kN
- Peso0.12 lb