Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.9843 pulg.
- Diámetro exterior1.2992 pulg.
- Ancho general1.1811 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.9500 rpm
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- SerieHMK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de orificioRonda
- Autorización internaCN
- Número de Upc del fabricante4547359074253
- Peso0.128 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.