VLU200744
Anillo giratorio - Serie VLU, Contacto de cuatro puntos, Sin engranajes, 634 mm Diámetro interno, 848 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #00080982
No. Fabricante VLU200744
Precio11,617.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo giratorio - Serie VLU, Contacto de cuatro puntos, Sin engranajes, 634 mm Diámetro interno, 848 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #00080982
No. Fabricante VLU200744
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
Precio11,617.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO GIRATORIO VLU200744 , CONTACTO DE 4 PUNTOS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos
  • Tipo de engranaje
    Sin engranajes
  • Diámetro exterior
    848 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a +80 °C
  • Diámetros de círculo de pernos
    662 (interior) mm, 820 (exterior) mm
  • Número de orificios de montaje
    12 (exterior), 16 (interior)
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    VLU
  • Peso
    112.20 lb
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo