NNTR50X130X65-2ZL

INA (Schaeffler)
NNTR50X130X65-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 130 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 63 mm, blindado
Artículo MI #00081036
No. Fabricante NNTR50X130X65-2ZL
Price$9,705.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NNTR50X130X65-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 130 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 63 mm, blindado
Artículo MI #00081036
No. Fabricante NNTR50X130X65-2ZL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9,705.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNTR50X130X65-2ZL

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    130 mm
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Ancho del rodillo
    63 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 lbf
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802416374
  • Peso
    13.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo