HMK1516LL

NTN
HMK1516LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00081044
No. Fabricante HMK1516LL
Precio26.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1516LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00081044
No. Fabricante HMK1516LL
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
Precio26.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1516LL RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.5906 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8661 pulg.
  • Ancho general
    0.6299 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Serie
    HMK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073522
  • Peso
    0.033 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo