M67212DAW6C

Link-Belt (RRX)
M67212DAW6C

Ancho intermedio de la serie 7200 con correa de eslabones M67212DAW6C , anillo exterior cilíndrico con rodillo de alta capacidad y capacidad ligera
Artículo MI #00081132
No. Fabricante M67212DAW6C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
M67212DAW6C

Ancho intermedio de la serie 7200 con correa de eslabones M67212DAW6C , anillo exterior cilíndrico con rodillo de alta capacidad y capacidad ligera
Artículo MI #00081132
No. Fabricante M67212DAW6C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M1311CHW185C5 EXTERIOR RG M1311CH/W185/C5
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    110.06 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    26.95 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327679132
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Serie
    Ancho intermedio-Luz-Alta capacidad serie 7200
  • Peso
    0.889 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo