FC-12
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #00081172
No. Fabricante FC-12
Precio29.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #00081172
No. Fabricante FC-12
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
Su precio$29.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-12 BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Par de apriete
    124 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    FC
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • UPC_NO
    605790198830
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo