Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.14000 rpm
- Par de apriete192 pulg.
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieFC
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- UPC_NO605790207495
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada