Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +275 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaPolímero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieMedio
- Peso4.31 lb
- Número de Upc del fabricante662327055318
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos