Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de raza interiorNo separable
- Ancho del anillo interior84.58 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso4.70 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410042384
- UPC_NO637410042384
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos