NAU4911UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 55 mm
Artículo MI #00081288
No. Fabricante NAU4911UU
Precio479.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 55 mm
Artículo MI #00081288
No. Fabricante NAU4911UU
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
Precio479.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAU4911UU BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Capacidad de carga estática
    47000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga dinámica
    33000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4911UU
  • Peso
    0.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo