Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.18 mm
- SerieMedio
- Peso6.53 lb
- Número de Upc del fabricante662327058500
- UPC_NO662327058500
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos