Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero estampado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
- Peso7.10 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410039605
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos