Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.18 mm
- SerieMedio
- Peso7.97 lb
- Número de Upc del fabricante662327052638
- UPC_NO662327052638
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos