Motion
UM-1315-B

Rollway (RRX)
UM-1315-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00081508
No. Fabricante UM-1315-B
Precio1,101.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
UM-1315-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00081508
No. Fabricante UM-1315-B
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
Su precio$1,101.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UM-1315-B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Dos anillos a presión en el anillo exterior, (2) bridas en el anillo interior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Peso
    8.50 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410042421
  • UPC_NO
    637410042421
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo