Descripción general
Descripción del fabricante
MR1316EX COJINETE MR1316EX
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general39 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.18 mm
- SerieMedio
- Peso9.65 lb
- Número de Upc del fabricante662327055554
- UPC_NO662327055554
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad