Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general39 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- BridasDos anillos a presión en el anillo exterior, (2) bridas en el anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
- Peso10.10 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410042438
- UPC_NO637410042438
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos