Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general43 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.96 mm
- SerieMedio
- Peso12.66 lb
- Número de Upc del fabricante662327058630
- UPC_NO662327058630
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos