Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general43 mm
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3.96 mm
- SerieMedio
- Peso13.20 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos