Descripción general
Descripción del fabricante
MU5206TV COJINETE MU5206TV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general0.9375 pulg.
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.02 mm
- SerieLuz
- Peso0.71 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad