Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general23.8 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero estampado
- Tipo de raza interiorNo separable
- Ancho del anillo interior41.27 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso0.80 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410040410
- UPC_NO637410040410
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos