Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general1.0625 pulg.
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.02 mm
- SerieLuz
- Peso0.81 lb
- Número de Upc del fabricante662327107819
- UPC_NO662327107819
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos