Descripción general
Descripción del fabricante
UM-5207-B BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general27 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de raza interiorNo separable
- Ancho del anillo interior48 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso1.20 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410042599
- UPC_NO637410042599
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad