Motion
MA5208
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 2.5000 pulg. D.I., 80 mm D.E., 4.8750 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082424
No. Fabricante MA5208
Precio236.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 2.5000 pulg. D.I., 80 mm D.E., 4.8750 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082424
No. Fabricante MA5208
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
Precio236.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5208 INTERIOR RG MA5208-3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • País de origen
    México
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    5000
  • Peso
    0.35 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327473105
  • UPC_NO
    662327473105
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo