Descripción general
Descripción del fabricante
MU5208TM COJINETE MU5208TM
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaSin jaula
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.52 mm
- SerieLuz
- Peso1.56 lb
- Número de Upc del fabricante662327058975
- UPC_NO662327058975
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad