Descripción general
Descripción del fabricante
MA5211 INTERIOR RG MA5211-3
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 55 mm de diámetro de orificio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior2.3640 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Ancho general33.338 mm
- País de origenMX
- BridasSin brida
- Autorización internaC0
- Número de filas1
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- SerieMA5200
- Peso0.636 lb
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad