M5211EX
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3125 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082538
No. Fabricante M5211EX
Precio1,076.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3125 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082538
No. Fabricante M5211EX
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
Precio1,076.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M5211EX OR&RA M5211EX

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • País de origen
    México
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Serie
    Luz
  • Peso
    1.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327107918
  • UPC_NO
    662327107918
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo