Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general33.3 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2 ) Bridas en anillo interior, anillo a presión en anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero estampado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
- Peso2.70 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410040564
- UPC_NO637410040564
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos