MU5211TM
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3125 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082569
No. Fabricante MU5211TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3125 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082569
No. Fabricante MU5211TM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MU5211TM COJINETE MU5211TM

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Serie
    Luz
  • Peso
    2.56 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo